MPV42SZZ4A 真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42 コンバム(旧:妙徳) 02544697

MPV42SZZ4A 真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42 コンバム(旧:妙徳) 02544697
MPV42SZZ4A 真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42 コンバム(旧:妙徳) 02544697

真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
この商品はタイプ・圧力センサが10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
単体
圧力センサ
なし
注文コード
02544697
品番
MPV42SZZ4A
参考基準価格(税別)¥23,960販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

10mm幅の小形軽量真空切換弁ユニット
・10mm巾のスリム設計で,質量も57gと軽量。
・実装機・検査装置等のヘッドに直接搭載し,高速吸着搬送が可能です。
コンバムMC42と取付が同じ
・MC42と本体を共用しており,コンバムタイプへの置換えは簡単にできます。
マニホールド可能
・5連までのマニホールド化が可能です。

用途
構成 真空切換弁/真空破壊弁
使用流体 真空切換弁:空気/真空破壊弁:無給油圧縮空気
周囲温度 0~60℃(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(VP、DP) 真空切換弁:-90~0kPa/真空破壊弁:0~0.5MPa
使用圧力範囲(P) 0.25~0.5MPa
真空破壊使用圧力範囲 0~0.5
真空破壊流量 10(at:0.5)L/min(ANR)
供給空気流路状態 供給空気流路状態 常時開・閉・自己保持
切換弁構造 真空切換弁:パイロット形ポペット弁/真空破壊弁 直動形ポペット弁
有効断面積 真
タイプ
単体
圧力センサ
なし
仕様
供給空気流路状態:常時閉
使用圧力範囲(MPa)
[P]0.25~0.5、[真空破壊弁]0~0.5
有効断面積(mm2)
真空切換弁:2.4
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]10(at:0.5)
使用圧力範囲(kPa)
[真空切換弁]-90~0
真空破壊圧力(MPa)
0~0.5
電磁弁電圧(V)
DC24
制御弁
[真空切換弁]パイロット形ポペット弁、[真空破壊弁]直動形ポペット弁
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする