真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42

真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42 - コンバム(旧:妙徳)真空切換弁 10mm幅真空切換弁ユニット MPV42 - コンバム(旧:妙徳)

10mm幅の小形軽量真空切換弁ユニット
・10mm巾のスリム設計で,質量も57gと軽量。
・実装機・検査装置等のヘッドに直接搭載し,高速吸着搬送が可能です。
コンバムMC42と取付が同じ
・MC42と本体を共用しており,コンバムタイプへの置換えは簡単にできます。
マニホールド可能
・5連までのマニホールド化が可能です。

用途
構成 真空切換弁/真空破壊弁
使用流体 真空切換弁:空気/真空破壊弁:無給油圧縮空気
周囲温度 0~60℃(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(VP、DP) 真空切換弁:-90~0kPa/真空破壊弁:0~0.5MPa
使用圧力範囲(P) 0.25~0.5MPa
真空破壊使用圧力範囲 0~0.5
真空破壊流量 10(at:0.5)L/min(ANR)
供給空気流路状態 供給空気流路状態 常時開・閉・自己保持
切換弁構造 真空切換弁:パイロット形ポペット弁/真空破壊弁 直動形ポペット弁
有効断面積 真
仕様
供給空気流路状態:常時閉
使用圧力範囲(MPa)
[P]0.25~0.5、[真空破壊弁]0~0.5
有効断面積(mm2)
真空切換弁:2.4
流量(L/min(ANR))
[真空破壊]10(at:0.5)
使用圧力範囲(kPa)
[真空切換弁]-90~0
真空破壊圧力(MPa)
0~0.5
電磁弁電圧(V)
DC24
制御弁
[真空切換弁]パイロット形ポペット弁、[真空破壊弁]直動形ポペット弁
内容量
1個
注意
※画像は代表写真です
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
圧力センサ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02544487MPV42SZZ4B単体なし
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544697MPV42SZZ4A単体なし
¥23,960
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544837MPV42MZZ4Bマニホールドなし
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02544862MPV42MZZ4B505マニホールドなし
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545002MPV42SV94B単体MPS-9
¥46,400
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02545982MPV42MV94B404マニホールドMPS-9
¥200,000
¥189,800
¥208,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02546849MPV42MV94AマニホールドMPS-9
¥46,400
¥42,980
¥47,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02547750MPV42MV94B303マニホールドMPS-9
¥151,130
¥139,800
¥153,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548170MPV42MZZ4B404マニホールドなし
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
02548398MPV42MV94B505マニホールドMPS-9
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする