- 用途
- 構成 真空切換弁/真空破壊弁
使用流体 真空切換弁:空気/真空破壊弁:無給油圧縮空気
周囲温度 0~60℃(但し、凍結なきこと)
使用圧力範囲(VP、DP) 真空切換弁:-90~0kPa/真空破壊弁:0~0.5MPa
使用圧力範囲(P) 0.25~0.5MPa
真空破壊使用圧力範囲 0~0.5
真空破壊流量 10(at:0.5)L/min(ANR)
供給空気流路状態 供給空気流路状態 常時開・閉・自己保持
切換弁構造 真空切換弁:パイロット形ポペット弁/真空破壊弁 直動形ポペット弁
有効断面積 真
- タイプ
- マニホールド
- 圧力センサ
- なし
- 仕様
- 供給空気流路状態:常時閉
- 使用圧力範囲(MPa)
- [P]0.25~0.5、[真空破壊弁]0~0.5
- 有効断面積(mm2)
- 真空切換弁:2.4
- 流量(L/min(ANR))
- [真空破壊]10(at:0.5)
- 使用圧力範囲(kPa)
- [真空切換弁]-90~0
- 真空破壊圧力(MPa)
- 0~0.5
- 電磁弁電圧(V)
- DC24
- 制御弁
- [真空切換弁]パイロット形ポペット弁、[真空破壊弁]直動形ポペット弁