ユーエイキャスター
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
50
65
取付高(mm)
97
74
89
許容荷重(daN)
70
50
60
70
車輪幅(mm)
26
25
28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02545417
品番
SUS-ST-75NUS、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
70
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ウレタン
長さ(mm)
40
形状
自在
型式
SUS-ST型自在車
車輪幅(mm)
26
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
67
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪