ユーエイキャスター
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
75
50
65
取付高(mm)
97
74
89
許容荷重(daN)
60
50
60
70
車輪幅(mm)
25
25
28
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02545444
品番
SUS-ST-75RHS、M12×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M12
軸長(mm)
35
取付高(mm)
97
材質(車輪)
ハードゴム
長さ(mm)
35
形状
自在
型式
SUS-ST型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
対辺(mm)
21
ピッチ/山(mm)
1.75
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
旋回半径R(mm)
68
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02545444
SUS-ST-75RHS、M12×35
46013685
SUS-ST-75RHS M12×35
自在キャスターストッパー付
ユーエイキャスター
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。