曜日別特売
SUS-ST-75RHS、M16×40 SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02545453

SUS-ST-75RHS、M16×40 SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02545453
SUS-ST-75RHS、M16×40 SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02545453

SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)75
取付高(mm)97
許容荷重(daN)60
車輪幅(mm)25
内容量1個注文コード02545453品番SUS-ST-75RHS、M16×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)60ねじ径M16軸長(mm)40取付高(mm)97材質(車輪)ハードゴム長さ(mm)40形状自在型式SUS-ST型自在車車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス対辺(mm)23ピッチ/山(mm)2ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)28旋回半径R(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02545453SUS-ST-75RHS、M16×4046013694SUS-ST-75RHS M16×40SUS-ST-75RHS、M16×40 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター 46013694自在キャスターストッパー付ユーエイキャスター1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする