T-125RH 車輪(ハードゴム車) ユーエイキャスター 02545523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪(ハードゴム車)

(30件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)125
穴径(Φmm)12.2
車輪幅(mm)32
許容荷重(daN)
内容量1個注文コード02545523品番T-125RH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。

用途一般用車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)32適合Tシリーズ穴径(Φmm)12.2材質(車輪)ハードゴムボス幅(mm)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: ティンパニ(Premier社)用キャスター用として
教育・研究機関

Premier社のティンパニ(Premier Elite,旧タイプ)のキャスターが古くなり交換の必要がありました.様々なサイズのキャスターを検討しましたがこちらのサイズ(75mm×21mm)がフィットしました.6mmΦのボルトを緩めて車輪とカバーを外し,車輪の両端にワッシャを挿入してボルトを再度挿入して締めます.おすすめです.

対象商品 : 02540526
2025-05-01
用途: 機械のメンテナンス

前回からのリピートです、加工前提で購入ですが純正品より径を大きくでき安定して使用でき喜ばれました又リピートいたします

対象商品 : 02540526
2024-06-27
用途: ショッピングカーの修理
株式会社マニュアリストサービス業

軽量化のための樹脂タイヤではあろうが強度に問題があった。交換のために購入し付け替えた結果、使い勝手が向上した。

2022-11-30
用途: 台車の修理
製造業

品物は満足しています。ですが、バーコードシールが上手く取れなくてかなりしつこいです。取れやすい材質等にしてもらえれば最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 02538347
2022-10-26
用途: 台車の修理に

仕事で使う台車の車輪が片減りし、真っ直ぐ走らず困っていました。キャスターassyを交換となると高いので、応急処置ということで、サイズが同じこちらの車輪に交換してバッチリです!

対象商品 : 02540501
2022-11-28
用途: ハンディ台車を安定させる為にダブルタイヤに替えて改造しました。
ガレージ高岡自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ探しましたがやっと出会えた思い改造も成功しました。

対象商品 : 02538383
2022-07-07
用途: 既存品の交換

既存品が劣化した際に交換品として使用しています。
価格も品質も満足しています。

対象商品 : 02540501
2021-11-13
用途: 旧型台車の交換用
新宅商店

旧型台車の交換用に購入です、台車のキャスタ金具部分寸法が合いません、タイヤのみあってよかったです、再生完了です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする