曜日別特売
WJ-200 J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02545925

WJ-200 J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02545925
WJ-200 J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター 02545925

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN[kgf])250[255.0]
許容荷重(daN)250
取付高(mm)250
内容量1個注文コード02545925品番WJ-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)115×115(105×105)取付高(mm)250材質(車輪)ゴム(B入)トラスコ品番296-3701形状自在車型式J型自在車質量(kg)3.8車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])250[255.0]偏芯E(mm)56旋回半径R(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02545907
2024-04-16
用途: 台車のキャスターの交換
株式会社西村屋フードコネクト飲食業

台車のキャスターが劣化してボロボロになってきたので、取替用に購入しました。問題なく交換できました。

対象商品 : 02545882
2023-05-15
用途: 作業台の補修
製造業

今まで使用していた作業台を補修するのに購入。
サイズの種類も多く、ジャストサイズを選択出来た。
発送も迅速で、翌々日には手元に届いた。

対象商品 : 02546022
2019-10-10
用途: 台車の車輪
森崎タイヤ株式会社

現在付いていたメーカーがこちらだったので、同じメーカーで購入を決めました。
動きがスムースになりばっちりです。

対象商品 : 02546022
2017-10-31
用途: ラックを動かす時
卸売・小売業

何年も探していました。34年使用していたラックが動きずらかったので我慢していましたが、やっと見つかりました。素人の私にも解りやすい図解で、ありがとうございます。でも探すのに量が多くてちょっと大変でした。

対象商品 : 02545864
2016-12-21
用途: 店舗用看板移動時
製造業

看板移動時にスムーズな動きをしてくれるので助かります。

対象商品 : 02545864
2014-05-07
用途: 工場内の溶接機の架台用キャスターとして使用します。
日新鋼業株式会社

従来は、他社製品を使用していましたが、性能は同等、価格は以前のものに比べて安価であることと、依頼してすぐに届くところがうれしいです。
工場側もすぐに改良できるので仕事が捗ると喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする