曜日別特売

ドリル 超硬S KS-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6.5
全長(mm)100
溝長(mm)60
内容量1本注文コード02552384品番KS-NVD 6.5
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ドリル径(Φmm)6.5溝長(mm)60全長(mm)100シャンク径(Φmm)6材質K10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする