曜日別特売
S-NVD 2.42 ドリル 超硬S DLC ニチアロイ(日本超硬) 02555272

ドリル 超硬S DLC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード02555272品番S-NVD 2.42
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)2.42溝長(mm)15全長(mm)50シャンク径(Φmm)2.42材質K10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする