ニチアロイ(日本超硬)
ドリル 超硬S DLC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02555342
品番
S-NVD 2.49
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.49
溝長(mm)
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
2.49
材質
K10