曜日別特売
50-5344 手提げ紙袋 福袋 320×110×430mm タカ印(ササガワ) 02558591

50-5344 手提げ紙袋 福袋 320×110×430mm タカ印(ササガワ) 02558591
50-5344 手提げ紙袋 福袋 320×110×430mm タカ印(ササガワ) 02558591
50-5344 手提げ紙袋 福袋 320×110×430mm タカ印(ササガワ) 02558591
50-5344 手提げ紙袋 福袋 320×110×430mm タカ印(ササガワ) 02558591
50-5344 手提げ紙袋 福袋 320×110×430mm タカ印(ササガワ) 02558591

手提げ紙袋 福袋 320×110×430mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1包(50枚)
注文コード
02558591
品番
50-5344
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

福袋に最適な手提げ袋(紙袋)です。品物を入れるだけで簡単に福袋が出来上がります。
表面にほのかな艶があるため、しっかりとした質感と高級感をお楽しみいただけます。

用途
A3サイズもしっかりと入る大きさで、本や食品、雑貨、文具、衣類など、様々なアイテムを収納できます。イベントや初売りセールにもピッタリのアイテムです。
材質
片艶晒クラフト紙(100g/m2)、持ち手:紙丸紐
サイズ
幅320mm×マチ110mm×高さ430mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする