※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するシャンク径(Φmm)4
直径(Φmm)3.1
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.3
8.4
8.5
8.8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
9.8
9.9
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.7
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.6
11.8
11.9
12
12.5
13
全長(mm)94
溝長(mm)42
42
25
28
33
35
46
55
59
62
67
73
77
84
88
94
99
105
110
116
121
127
132
138
143
内容量1本注文コード02559515品番08WHNSB0310-TH
参考基準価格(税別)¥23,780販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!