08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558
08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558
08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558
08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558
08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558
08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558
08WHNSB0360-TH 超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02559558

超硬OHノンステップボーラー(8Dタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)4
直径(Φmm)3.6
3.6
3.7
3.8
3.9
4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.3
8.4
8.5
8.8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
9.8
9.9
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.7
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.6
11.8
11.9
12
12.5
13
全長(mm)94
溝長(mm)46
46
25
28
33
35
42
55
59
62
67
73
77
84
88
94
99
105
110
116
121
127
132
138
143
内容量1本注文コード02559558品番08WHNSB0360-TH
参考基準価格(税別)¥24,050販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!

用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工溝長(mm)46全長(mm)94シャンク径(Φmm)4直径(Φmm)3.6材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ8Dねじれ角(°)21~34
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
工具装着の際は傷や汚れの無いコレットを用い、工具の振れは0.02mm以下に抑えてください。
※被削材は変形、たわみ、振動が起こらないようにしっかりと保持してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする