日栄インテック
厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
15
25
32
40
50
65
80
100
125
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02559571
品番
101700103051000
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
89.1
呼び径(A)
80
材質
電気亜鉛メッキ
併用可能製品
(VP)80A
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。