曜日別特売

ステンレス厚口サドルバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65
内容量1個注文コード02559711品番101700103060800
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

壁・床面へ配管を直付けする支持金具

用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
適合配管径(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
材質
ステンレス
併用可能製品
(SGP・VP)65A
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。SGP管に使用する場合は電食防止処理が必要です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする