日栄インテック
耐熱100シリーズ SUUボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
15.88
15.88
¥3,298
22.22
¥3,398
28.58
¥3,698
34
¥3,998
42.7
¥4,498
48.6
¥4,998
60.5
¥5,398
76.3
¥6,198
89.1
¥7,198
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02560027
品番
102200704720200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
15.88
材質
電気亜鉛メッキ
ボルトナット寸法
W3/8
呼び径(Su)
13
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。