ステンレス厚口サドルバンド101700103060150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02560237
品番
101700103060150
販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

壁・床面へ配管を直付けする支持金具

用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
165.2
呼び径(A)
150
併用可能製品
(VP)150A
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする