日栄インテック
GP管用Uバンド(L)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
40
25
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02560666
品番
10220010962050L
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
振れ止め支持を目的とした支持金具
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
48.6
呼び径(A)
40
材質
電気亜鉛メッキ
併用可能製品
(VP)40A
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。