MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 10WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
11
9
10
11
12
13
ドリル径(Φmm)
10.2
10.2
10.2
10.1
8.1
8.2
8.6
8.7
9.1
9.2
9.6
9.7
10.6
10.7
11.1
11.2
11.6
11.7
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
全長(mm)
193
166
173
179
186
193
205
212
218
225
236
溝長(mm)
138
111
118
124
131
138
144
151
157
164
170
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02560784
品番
10WHNSB1020-TH
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
138
全長(mm)
193
シャンク径(Φmm)
11
材質
超硬
表面処理
THコート