日栄インテック
ステンレス厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
15
20
25
32
40
50
65
80
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02560867
品番
101700103061000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
ステンレス鋼管(厚肉)用
適合配管径(Φmm)
89.1
呼び径(A)
80
材質
ステンレス
併用可能製品
(SGP・VP)80A
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。SGP管に使用する場合は電食防止処理が必要です