曜日別特売

振れ止め金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02560928
品番
102601502010010
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要

用途
ハゼ式折板屋根向け室外機架台
材質
アルミ
寸法(mm)
1200×1700
型番
1217タイプ
注意
※折板屋根のハゼ締め状況、形状、寸法により取付ができない場合があります。屋根接合部のハゼ部以外には使用できません。ハゼピッチ500mm用となります。屋根への負荷を考慮し、タイトフレーム上へ架台設置を推奨します。詳細は、仕様書・施工要領書をお求めください。スーパーアルキットF ACRのみ架台形状が異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする