ドブGP管用Uバンド(01)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)65
適合配管径(Φmm)76.3
材質溶融亜鉛メッキ
内容量1個注文コード02560998品番102200109630800
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

振れ止め支持を目的とした支持金具

用途
SGP用
材質
溶融亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
76.3
呼び径(A)
65
併用可能製品
(VP)65A
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする