曜日別特売

ステンレス足長Uボルト(N付)102200704080520

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)125
内容量1個注文コード02561102品番102200704080520
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

振れ止め支持を目的とした支持金具。適合するウレタンUPと組み合わせて配管のレベル調整が可能

用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
139.8
型番
1/2×125+50
呼び径(A)
125
材質
ステンレス
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。SGPに使用する場合は電食防止処理が必要です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする