アズワン
TP規格コンテナー TP462LB 取手有 20530500シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-6577-39
67-6577-39
67-6577-38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02561171
品番
20530500CL202
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,242
販売価格(税別)
¥
6,584
バスケットに入れる
極限まで薄肉化したことで、超軽量化を実現しました。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):670×503×195●有効内寸(mm):627×459×173●内容量(L):53.3●圧縮荷重:19.11kN(1950kgf)
アズワン品番
67-6577-39