アズワン
TP規格コンテナー TP392 20560200シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02561277
品番
20560200GL803
参考基準価格(税別)
¥8,270
販売価格(税込)
¥9,006
販売価格(税別)
¥
8,187
バスケットに入れる
TP規格品
仕様
●材質:PP●外寸(mm):1005×335×195●有効内寸(mm):962×292×165●内容量(L):50●圧縮荷重:29.1kN(2970kgf)
アズワン品番
67-6578-14