MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 15WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02561378
品番
15WHNSB0650-SD
参考基準価格(税別)
¥51,840
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
118
全長(mm)
171
シャンク径(Φmm)
7
表面処理
SDコート
材質
超硬