日栄インテック
エンビレスシリーズ SUUボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合配管径(Φmm)
89.1
15.88
¥2,998
22.22
¥2,998
28.58
¥3,298
34
¥3,598
42.7
¥3,998
48.6
¥4,498
60.5
¥4,898
76.3
¥5,598
89.1
¥6,498
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
02561382
品番
102200704741000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れたプロテクター付Uボルト
耐熱温度は80℃となり、配管へ悪影響を及ぼす可能性のある塩素/可塑剤は含まれておりません。
『機械設備工事監理指針』令和7年版に準拠した製品。
用途
給湯/給水用SUS配管用
適合配管径(Φmm)
89.1
材質
電気亜鉛メッキ
ボルトナット寸法
W3/8
呼び径(Su)
80
注意
※使用温度域を超える可能性のある配管(蒸気配管等)への使用はしないでください。