MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 15WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02561624
品番
15WHNSB0910-TH
参考基準価格(税別)
¥64,340
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
9.1
溝長(mm)
172
全長(mm)
227
シャンク径(Φmm)
10
表面処理
THコート
材質
超硬