MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S 15WHNSB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02561938
品番
15WHNSB1220-TH
参考基準価格(税別)
¥112,170
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.2
溝長(mm)
226
全長(mm)
287
シャンク径(Φmm)
13
表面処理
THコート
材質
超硬