曜日別特売
15WHNSB1240-TH ドリル 超硬S 15WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02561956

ドリル 超硬S 15WHNSB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード02561956品番15WHNSB1240-TH
参考基準価格(税別)¥112,170販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ドリル径(Φmm)12.4溝長(mm)226全長(mm)287シャンク径(Φmm)13表面処理THコート材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする