日栄インテック
厚口サドルバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
125
15
¥81
25
¥109
32
¥119
40
¥129
50
¥209
65
¥229
80
¥239
100
¥699
125
¥779
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02562450
品番
101700103051500
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
壁・床面へ配管を直付けする支持金具
用途
SGP用
適合配管径(Φmm)
139.8
呼び径(A)
125
材質
電気亜鉛メッキ
併用可能製品
(VP)125A
注意
※振れ止め支持を目的とした支持金具のため重量を支える形状にはなっていません。