センセカ(旧デルタオーム)
大気圧トランスミッタ PBS880シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●測定対象:空気・非腐食性乾燥ガスのみ●測定範囲:800~1100hPa(600~1100hPaもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●アナログ出力(DC):4~20mA(他出力タイプもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●防塵・防水:IP67●電源:DC8~35V●サイズ:80×55×120mm●静態ポートなし
注文コード
02562580
品番
PBS880D
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
低消費電圧、低消費電流タイプ
仕様
●測定対象:空気・非腐食性乾燥ガスのみ●測定範囲:800~1100hPa(600~1100hPaもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●アナログ出力(DC):4~20mA(他出力タイプもございます。「大気圧トランスミッタ HDシリーズ」をご参照ください。)●防塵・防水:IP67●電源:DC8~35V●サイズ:80×55×120mm●静態ポートなし
アズワン品番
67-6581-16