日栄インテック
ドブGP管用Uバンド(01)
102200109630200
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
50
20
50
65
80
100
125
150
適合配管径(Φmm)
60.5
27.2
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.3
材質
電気亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ
電気亜鉛メッキ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02562617
品番
102200109630200
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
振れ止め支持を目的とした支持金具
用途
SGP用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
60.5
呼び径(A)
50
併用可能製品
(VP)50A
注意
※配管の重量を支える形状にはなっていません。ねじ部は種類・サイズによってかしめ加工と溶接加工になっています。