曜日別特売
EHSE7.0-TH 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02563627

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHSE7.0-TH 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02563627
EHSE7.0-TH 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02563627
EHSE7.0-TH 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02563627
EHSE7.0-TH 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02563627
EHSE7.0-TH 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02563627

高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)7
直径(Φmm)7
7
6.8
6.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.5
7.5
7.8
8
8.5
8.6
8.7
8.8
9
9.5
9.8
10
10.3
10.4
10.5
10.8
11
11.5
11.8
12
12.1
12.2
12.5
12.6
13
14.1
14.6
15.6
16.1
全長(mm)83
83
50
55
60
63
68
72
74
81
87
90
96
98
102
105
112
114
118
121
135
137
151
153
160
167
溝長(mm)43
43
15
16
17
19
21
24
27
29
32
34
36
41
45
48
53
55
58
60
66
68
71
73
76
78
89
91
96
102
内容量1本注文コード02563627品番EHSE7.0-TH
参考基準価格(税別)¥15,810販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。
THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。
耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。
4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。
ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。
チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。

用途
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ
溝長(mm)43全長(mm)83シャンク径(Φmm)7直径(Φmm)7材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
注意
※切削条件表は、穴の深さが直径の3倍までに適用してください。
※被削材の材質や硬さにより、切削性が変化する場合があります。
※ドリルを装着するときは、キズや汚れのないコレットを使用し、ドリルの振れは0.02mm以下におさえてください。
※切削油(水溶性:希釈率20倍以下)は加工ポイントに十分に供給してください。
※旋盤等で横方向から加工される場合は、切削油が充分に供給されません。この切削条件表の切削速度及び送り速度を×0.7以下でご使用ください。
※喰い付き性に優れていますので、センタドリルやスターティングドリルによる位置決め加工は不要です。位置決め加工をしますとチッピングが発生する恐れがあります。位置決め加工をした場合は、喰い付き時の送り量をこの切削条件表の1/3にしてください。
※45HRC未満のワーク加工も可能ですが、加工能率から超硬ノンステップボーラーをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40893045
2024-08-19
用途: ベアリングのホーロセットの破壊
吉村穀粉株式会社製造業

作業する本職も感動するぐらい切れ味バッチリでした。これがなければ作業は進まなかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする