曜日別特売
PG-104 Un ハンガーサドル 南電機 02564087

ハンガーサドルPG-104 Un

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10個)
適合管外径(Φmm)113.4
内容量1袋(10個)注文コード02564087品番PG-104 Un
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
適合管外径(Φmm)
113.4
仕様
鋼製電線管:G104
材質
電気亜鉛めっき仕上げ(3Un)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする