アズワン
サンボックス NS20B 穴有 20200300シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02564339
品番
20200300GL804
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,576
販売価格(税別)
¥
5,069
バスケットに入れる
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):435×327×207●有効内寸(mm):374×266×187●内容量(L):20.7●圧縮荷重:40.6kN(4140kgf)
アズワン品番
67-6589-13