曜日別特売
20201500BL505 サンボックス NS20B-2 アズワン 02564348

サンボックス NS20B-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6589-15
内容量1個注文コード02564348品番20201500BL505
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,487
販売価格(税別)
4,079

1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。

仕様●材質:PP●外寸(mm):435×327×207●有効内寸(mm):374×266×187●内容量(L):20.7●圧縮荷重:26.8kN(2730kgf)アズワン品番67-6589-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする