曜日別特売
270E クリーン環境向けラテックス手袋 未洗浄品 100枚入 270Eシリーズ エトップ 02564680

270E クリーン環境向けラテックス手袋 未洗浄品 100枚入 270Eシリーズ エトップ 02564680
270E クリーン環境向けラテックス手袋 未洗浄品 100枚入 270Eシリーズ エトップ 02564680

クリーン環境向けラテックス手袋 未洗浄品 100枚入 270Eシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-6591-03
内容量1袋(100枚)注文コード02564680品番270E
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

発塵を抑えたコストパフォーマンスに優れたラテックス手袋です、ダブルクロリネーション加工で装着し易く、2重装着も容易です、衛生的な2重包装品です、メーカー推奨グレード:クラス1000、純水洗浄品ではありません

仕様●サイズ:M●材質:ラテックス●全長:290mm●厚み:指先/0.13mm、掌/0.11mm●ダンブリング試験:≧0.3μm 4030count/m3 ≧0.5μm 2850count/m3,≧1μm 1920count/m3アズワン品番67-6591-03
関連資料:(0.73MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする