3648FK2-150 塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F 日東電工(旧:Permacel) 02565259

代表画像

塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1箱(16巻)
テープ幅(mm)150
150
50
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1250
色白
内容量1箱(16巻)注文コード02565259品番3648FK2-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。
塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。
粘着力の経時安定性にすぐれています。

用途
樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
トラスコ品番
450-5716
色
白
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)
0.055
テープ幅(mm)
150
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
粘着力(N/10mm)
2.89
粘着力(N/25mm)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする