曜日別特売
EWSS11.7 ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02565273

ドリル 超硬S EWSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)11.7注文コード02565273品番EWSS11.7
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)11.7溝長(mm)47全長(mm)95シャンク径(Φmm)12材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする