LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-Y LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565319

LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-Y LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565319
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-Y LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565319
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-Y LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565319
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-Y LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565319
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-Y LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565319

LEDストレートライト 100球 10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式仕様●発光色:黄色●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-BK-8T-CY10-RMY(Y)-CR注文コード02565319品番LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-BK-Y
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き

仕様●発光色:黄色●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-BK-8T-CY10-RMY(Y)-CRアズワン品番67-6595-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする