LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-CL-R LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565346

LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-CL-R LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565346
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-CL-R LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565346
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-CL-R LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565346
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-CL-R LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565346
LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-CL-R LEDストレートライト 100球 10m アズワン 02565346

LEDストレートライト 100球 10m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式仕様●発光色:赤●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:透明●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-CL-8T-CY10-RMY(R)-CR注文コード02565346品番LXS-100-10M-100V-8T-CY10-RMY-CR-CL-R
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き

仕様●発光色:赤●LED数:100球●長さ:10m●ケーブル色:透明●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-100-10M-100V-CL-8T-CY10-RMY(R)-CRアズワン品番67-6595-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする