曜日別特売
EWSS13.4 ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 02565447

ドリル 超硬S EWSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)13.4注文コード02565447品番EWSS13.4
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ドリル径(Φmm)13.4溝長(mm)54全長(mm)107シャンク径(Φmm)14材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする