CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635

CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635
CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635
CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635
CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635
CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635
CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635
CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565635

UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台アズワン品番67-6595-86注文コード02565635品番CSKDD010102N05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800

光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。、水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
光触媒で脱臭ができます。天井設置のため、据え置きが難しい空間での使用が可能です。ご使用環境によっては、既設照明穴をそのまま活用しての置換えが可能です。

仕様●埋込穴寸法(mm):Φ150●適用空間目安:10m3●定格電圧:AC100V~242V●枠:プラスチック(白)●重量:2.2kg●風量モード:パワフル・静音(スライドスイッチ切換)●配光角:広角●色温度(K):5000●明るさ(lm):1,000●消費電力(W):19.3●消費効率(lm/W):51.8 ●※電圧200V時、風量モード「パワフル」時●※取付工事は必ず電気工事店に依頼してください●サイズは画像をご参照ください。アズワン品番67-6595-86
注意
●※電圧200V時、風量モード「パワフル」時

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02565635CSKDD010102N0502565651CSKDB010102N05CSKDD010102N05 UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ 東芝 02565651UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ東芝1台
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ後継品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする