曜日別特売
919-011 Biomek FX/NX Span-8用カーボンチップ 96本×10ラック入 Thermo Scientific 02566001

Biomek FX/NX Span-8用カーボンチップ 96本×10ラック入

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
アズワン品番67-6596-31
内容量1ケース(10ラック×96本)注文コード02566001品番919-011
参考基準価格(税別)¥40,720販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●容量(μL):130●フィルター:○●滅菌:○●包装:96本×10ラックアズワン品番67-6596-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする