Thermo Scientific
Biomek 1000/2000用クリアチップ 96本×10ラック入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
67-6596-37
67-6596-36
67-6596-32
67-6596-42
67-6596-38
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10ラック×96本)
注文コード
02566107
品番
915-021-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,300
仕様
●容量(μL):20●フィルター:○●LR:○●滅菌:○●包装:96本×10ラック
アズワン品番
67-6596-37