MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S ZPB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
直径(Φmm)
2.5
2.5
2.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02566463
品番
ZPB0250-TH
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
直径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
10
全長(mm)
50
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
THコート