MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ドリル 超硬S ZPBLS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02567382
品番
ZPBLS0210-TH
参考基準価格(税別)
¥14,120
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
109
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
8
全長(mm)
80
材質
超硬
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
THコート