D0340-000CR プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ 金鵄製作所 02567866

D0340-000CR プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ 金鵄製作所 02567866
D0340-000CR プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ 金鵄製作所 02567866
D0340-000CR プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ 金鵄製作所 02567866
D0340-000CR プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ 金鵄製作所 02567866

プロ点眼 100個 D0340-000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様●寸法:高さ72×直径24.5mm●内容量:20mL●材質:キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリエチレン(PE)●本体色:白(長型)●キャップの色:クリーム●滅菌区分:未滅菌●オートクレーブ:不可注文コード02567866品番D0340-000CR
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

使いやすいベーシックな点眼容器です。

仕様●寸法:高さ72×直径24.5mm●内容量:20mL●材質:キャップ/ポリプロピレン(PP)、本体/ポリエチレン(PE)●本体色:白(長型)●キャップの色:クリーム●滅菌区分:未滅菌●オートクレーブ:不可アズワン品番67-6600-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする